Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05073317001, Wera TORX-Bits auf SB-Karte 867/1 Z TX 40 x 25 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907079
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073317001
EAN/GTIN:
     4013288029188
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05073317001, 867/1 SB TX40, TORX-Bits auf SB-Karte 867/1 Z TX 40 x 25 mm SB
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Im praktischen 2er-Set
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • 1/4 Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halternach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Abtriebsgröße:
TX 40
Mit Demontageschutz:
-
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Mit Bohrung:
-
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,875*
2 Tage
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,405*
€ 2,23*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,055*
€ 2,295*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,39*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.