Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05066396001, Wera Innenvierkant-Bits 868/1 V # 3 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-907352
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066396001
EAN/GTIN:
     4013288169228
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05066396001, 868/1 V, Innenvierkant-Bits 868/1 V # 3 x 25 mm
  • Für Innenvierkantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Mit Haltefunktion
Hochwertige Bits fürInnenvierkantschrauben mit Haltefunktion. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Norm (Abtriebsspitze):
-
Abtriebsgröße:
#3
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
6.1 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, bit vierkant gr. 3, bit (vierkant), wera bit vierkant, Bit, INNENVIERKANT-BITS, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,34*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,40*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,50*
10
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,59*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.