Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 868/1 V Innen-4-kant Gr.3 6-kantantrieb1/4Zoll L.25mm zähhart Haltefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611331
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066396001
EAN/GTIN:
     4013288169228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingendurchmesser: 6,1mm · Klingenlänge (in Zoll): 1"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innenvierkant
Größe:
# 3
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innenvierkant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, bit vierkant gr. 3, bit (vierkant), wera bit vierkant, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,34*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,40*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,50*
10
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,59*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.