Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05066635001, Wera TORQ-SET Mplus Bits "871/1 # 5/16"" x 32 mm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-907475
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066635001
EAN/GTIN:
     4013288093011
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05066635001, 871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm, TORQ-SET Mplus Bits "871/1 # 5/16"" x 32 mm"
  • Für TORQ-SET® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
Hochwertige Bits für TORQ-SET®-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
-
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Norm (Abtriebsspitze):
-
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
Klingenlänge:
32 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1.1/4
Klingendurchmesser:
11 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit-satz wera, bit satz, TORQ-SET Mplus Bits, TORQ-SET, WERALIT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 7,29*
10
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,53*
10
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 7,75*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066634001
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.