Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05066664001, Wera TORQ-SET-Mplus-Bits 871/4 # 4 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907499
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066664001
EAN/GTIN:
     4013288033253
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05066664001, 871/4 TORQ-SET® Mplus, TORQ-SET-Mplus-Bits 871/4 # 4 x 50 mm
  • Für TORQ-SET® Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
  • Längere Lebensdauer des Werkzeugs
Hochwertige Bits für TORQ-SET®-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
-
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Norm (Abtriebsspitze):
-
Abtriebsgröße (metrisch):
4 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Klingenlänge:
50 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, TORQ-SET-Mplus-Bits, TORQ-SET-MPLUS-BITS, WERALIT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,13*
€ 7,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,18*
€ 7,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,47*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066674001
ab € 7,19*
Ähnlich
Wera
05066672001
ab € 5,17*
Ähnlich
Wera
05066660001
ab € 5,07*
Ähnlich
Wera
05066662001
ab € 5,14*
Ähnlich
Wera
05066666001
ab € 5,12*
Ähnlich
Wera
05066668001
ab € 5,13*
Ähnlich
Wera
05066676001
ab € 5,65*
Ähnlich
Wera
05066670001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera
05066678001
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.