Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003622001, Wera Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC Zyklop Nuss SW 19/32''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 26
Artikel-Nr.:
     260W-907697
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003622001
EAN/GTIN:
     4013288120847
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003622001, 8790 HMC, Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC Zyklop Nuss SW 19/32''
  • 1/2 Zoll Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand-und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Gesamtlänge:
37 mm
Schlüsselweite:
- mm
Außenmaß (d1):
21 mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
12,5 mm (1/2)
Oberflächenausführung:
verchromt
Ausführung:
Sechskant
VDE-geprüft:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,77*
1
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,61*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003624001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05003627001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05003629001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera
05003626001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05003625001
ab € 3,45*
Ähnlich
Wera
05003630001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05003623001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05003628001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05003621001
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.