Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05018300001, Wera Schlitz-Schraubendreher mit Antriebs-Innenvierkant 932 AS 0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 51
Image 67
Artikel-Nr.:
     260W-907817
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018300001
EAN/GTIN:
     4013288134486
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05018300001, 932 AS, Schlitz-Schraubendreher mit Antriebs-Innenvierkant 932 AS 0,8 x 4,5 x 100 mm
  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhungder Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Innenvierkantaufnahmein der Schlagkappe ermöglicht durch die Verschraubung mit Quergriff, Zyklop-Knarre oder Pit-Ratsche die Übertragung noch höherer Drehmomente. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92 GRAMM
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenbreite:
4.5 mm
Klingenbreite (in Zoll):
sonstige
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenlänge (in Zoll):
sonstige
Klingenform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
5 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
5 mm
Oberflächenausführung:
matt-verchromt/vernickelt
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Klinge durchgehend:
true
Betätigungssechskant:
true
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
8 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Mit Abrollschutz:
true
Schlagkappe:
Stahl
Grifflänge:
98 mm
Griffdurchmesser:
- mm
Gesamtlänge:
198 mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
-
Kappe drehbar:
-
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher m. Antriebs-Innenvierk., SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER, WERALIT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 7,90*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,36*
€ 9,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,06*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018301001
ab € 8,07*
Ähnlich
Wera
05018302001
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.