Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05021728001, Wera Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 950 PKL/13 SZ N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-907894
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021728001
EAN/GTIN:
     4013288111982
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05021728001, 950 PKL/13 SZ N, Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 950 PKL/13 SZ N
  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für zöllige Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
463 GRAMM
Gesamtlänge:
212 mm
Klingenlänge:
- mm
Schenkellänge:
- mm
Schlüsselweite:
- mm
Anzahl der Teile:
13 St
Kleinste Schlüsselweite:
1.3 mm
Größte Schlüsselweite:
9.5 mm
Kleinste Schlüsselweite in Zoll:
0.078125 Zoll
Größte Schlüsselweite in Zoll:
0.375 Zoll
Lange Schenkellänge:
- mm
Kurze Schenkellänge:
- mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 15,96*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 15,99*
4 Tage
140
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,53*
€ 16,26*
2 Tage
138
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,22*
€ 18,09*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1511507
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.