Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05022101001, Wera Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt 950 PKL/7 B SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-907895
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022101001
EAN/GTIN:
     4013288111968
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05022101001, 950 PKL/7B SM N, Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt 950 PKL/7 B SM Magnet
  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreier Clip mit Magnetisiergerät
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip mit Magnetisiergerät. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größereAnlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff. Oft hilft es, wenn die Schraube per Magnetkraft vom Winkelschlüssel festgehalten wird. Die Wera Clips mit Magnetisiergerät ermöglichen diesen Vorteil im Handumdrehen.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
146 GRAMM
Gesamtlänge:
180 mm
Klingenlänge:
- mm
Schenkellänge:
- mm
Schlüsselweite:
- mm
Anzahl der Teile:
7 St
Kleinste Schlüsselweite:
1.5 mm
Größte Schlüsselweite:
6 mm
Kleinste Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Größte Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Lange Schenkellänge:
- mm
Kurze Schenkellänge:
- mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 18,46*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 18,56*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 21,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 21,92*
1
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.