Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-907934 Herst.-Nr.: 05022637001 EAN/GTIN: 4013288182579 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05022637001, 950 SPKL inch, Winkelschraubendreher 950 SPKL Hex-Plus SW 5/16'' pink - Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- BlackLaser fürhohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel fürzöllige Innensechskantschrauben zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM | Länge: | 195 mm | Norm: | sonstige | Antrieb: | sonstige | Mit Griff: | false | Mit Kugelkopf: | true | VDE-geprüft: | false | Kappe drehbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, Winkelschraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,45* | € 6,95* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 8,23* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,84* | € 8,58* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,01* | € 8,65* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,45* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|