Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05022089001, Wera Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 950 SPKL/9 SM N Mul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-907941
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022089001
EAN/GTIN:
     4013288180841
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05022089001, 950 SPKL/9 SM N Multicolour, Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 950 SPKL/9 SM N Multicolour
  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme. Für Innensechskantschrauben.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
572 GRAMM
Gesamtlänge:
224 mm
Klingenlänge:
- mm
Schenkellänge:
- mm
Schlüsselweite:
- mm
Anzahl der Teile:
9 St
Kleinste Schlüsselweite:
1.5 mm
Größte Schlüsselweite:
10 mm
Kleinste Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Größte Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Lange Schenkellänge:
- mm
Kurze Schenkellänge:
- mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 27,35*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,19*
€ 27,46*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,93*
€ 30,15*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,64*
€ 31,04*
1 Tag
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.