Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05021737001, Wera Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 950/9 BM N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-907951
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021737001
EAN/GTIN:
     4013288112286
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05021737001, 950/9 BM N, Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 950/9 BM N
  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion,und lange Lebensdauer. Abriebfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff. Im praktischen Clip für schnellen Zugriff.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
254 GRAMM
Gesamtlänge:
112 mm
Klingenlänge:
- mm
Schenkellänge:
- mm
Schlüsselweite:
- mm
Anzahl der Teile:
9 St
Kleinste Schlüsselweite:
1.5 mm
Größte Schlüsselweite:
10 mm
Kleinste Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Größte Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Lange Schenkellänge:
- mm
Kurze Schenkellänge:
- mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,10*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,01*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,38*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.