Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05021406001, Wera Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt 950/9 SM N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-907952
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021406001
EAN/GTIN:
     4013288111890
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05021406001, 950/9 SM N, Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt 950/9 SM N
  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre gelaserte Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material, so sind die Winkelschlüssel immer schnell zur Hand.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
254 GRAMM
Gesamtlänge:
112 mm
Klingenlänge:
- mm
Schenkellänge:
- mm
Schlüsselweite:
- mm
Anzahl der Teile:
9 St
Kleinste Schlüsselweite:
1.5 mm
Größte Schlüsselweite:
10 mm
Kleinste Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Größte Schlüsselweite in Zoll:
- Zoll
Lange Schenkellänge:
- mm
Kurze Schenkellänge:
- mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 11,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 12,37*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 12,69*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,73*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.