Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05020077001, Wera Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, zöllig "Joker Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 5
Image 7
Image 8
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-908150
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020077001
EAN/GTIN:
     4013288184801
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05020077001, Joker Switch 7/16'', Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, zöllig "Joker Switch 7/16"""
  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Mit hoher Feinverzahnung und robustem Rast-Element
  • Um 15° abgewinkelte Ratschenseite
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Joker Maulringratschenschlüssel mit abgewinkelter Ratschenseite und Umschalthebel. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und verringert die Abrutschgefahr. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit ebenso für die Verringerung der Abrutschgefahr. Der geringe Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Die umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite mit hoher Feinverzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch in engen Bauräumen. Hörbar präzise Ratschenmechanik. Das robuste zweiteilige Rast-Element ermöglicht darüber hinaus eine extreme Standfestigkeit. Mit um 15° abgewinkelter Ratschenseite für sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy : Farbkennzeichnung nach Größen.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
94 GRAMM
Schlüsselweite:
11.11 mm
Min. Kopfhöhe:
6.3 mm
Max. Kopfhöhe:
7.5 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Außenmaß (b1):
22 mm
Außenmaß (b2):
24.3 mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Kopfausführung:
gewinkelt
Winkel:
15 °
Tiefe der Kröpfung:
- mm
Gewicht:
- g
Ringratsche umschaltbar:
true
Maul mit Ratscheneffekt:
-
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 29,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 33,29*
1
€ 8,95*
ab € 25,07*
€ 33,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 34,78*
1
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.