Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstfilter ASF 0078, 2053332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911599
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2053332
EAN/GTIN:
     9006248016460
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2053332, Optimale Luftqualität für alle Anwendungen, Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet. Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden. Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft:. Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen. Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen. Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen. Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß. Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung. Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung.. , zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis 0,1?m. Restölaerosolgehalt bis 0,1 mg/m³ bei 20° C und 1 bar. Betriebstemperatur 1,5 bis 65 °C. absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1. zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln. komplett mit Filterelement und Schwimmerventil., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Austrittskonzentration Ölaerosol:
0,1 mg/m³
Partikelgröße:
0,1 µm
Luftanschluss:
1/2 "
Volumenstrom l/min:
1300 l/min
Höhe (Produkt) ca.:
187 mm
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Volumenstrom m³/h:
78 m³/h
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: ASF 0078, FEINSTFILTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 114,13*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 90,73*
€ 114,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 128,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.