Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Wasser-Trenner WOS 20, 2058250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911656
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2058250
EAN/GTIN:
     9006248017122
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2058250, Patentiertes Trenngerät für eine Vielzahl von Anwendungen, Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich. Wand und Bodenmontage möglich. Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter. Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle. Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-aggressiv, nicht geeignet für Emulsion. Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone. Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung). Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen. Anschluss über Schnellkupplungen. Funktionsbeschreibung:. Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle. Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt. Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann.Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Serviceintervall. nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle:. 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3. Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe. Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors)., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Restölgehalt max.:
< 10 ppm
Betriebstemperatur:
1,5 65 °C
Anschluss Kondensatzulauf:
10 mm
Max. Kondensatstrom 15°C 60% RH:
11,4 l/h
Max. Ölaufnahme 25°C 60% RH:
12280 g
Max. Ölaufnahme 15°C 60% RH:
14640 g
Max. Kondensatstrom 25°C 60% RH:
17,2 l/h
Max. Verdichterleistung:
20.5 m³/min
Max. Kondensatstrom 40°C 60% RH:
32 l/h
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
366 mm
Max. Ölaufnahme 40°C 60% RH:
6220 g
Länge (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe (Produkt) ca.:
940 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,68*
€ 643,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,13*
€ 687,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,10*
€ 719,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,25*
€ 817,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,31*
€ 813,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,68*
€ 752,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,13*
€ 721,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.