Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbehälter DB VZ 2000/16 V, 2500900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912276
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2500900
EAN/GTIN:
     4036351115489
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2500900, Druckluftbehälter nach AD 2000 / ohne Armaturensatz / 11 und 16 bar. Innen und außen feuerverzinkt. Gebaut nach EG-Richtlinie 87/404/EWG oder DGRL 97/23/EG -AD 2000, Modul: H / H 1. Betriebsbedingungen nach AD 2000 - S1 (10/2000) = An- und Abfahrten und 20% Druckschwankungsbreite. Nach ISO 9001:2015 zertifizierter Hersteller., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
475000 GRAMM
Höchstdruck:
16 bar
Behälterinhalt:
2000 l
Gewicht (Netto) ca.:
620 kg
Wartungsöffnung:
Handloch
Typ:
Stehend
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, KESSEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.937,94*
€ 5.134,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.222,42*
€ 5.419,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.333,32*
€ 5.530,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.419,47*
€ 6.449,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.372,30*
€ 6.393,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.261,02*
€ 6.260,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.222,42*
€ 6.214,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.