Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard B, 3661224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912790
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661224
EAN/GTIN:
     4036351138396
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661224, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl. Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich. Tragrollen kugelgelagert. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 260 mm. Mit Längenmesseinrichtung. Rollen- und Messbahn mit mm-Skala, manuellem Messsystem mit C-Führungsprofil und verschiebbarem Klappanschlag. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180000 GRAMM
Wellendurchmesser:
15 mm
Anzahl der Füße:
3 St
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollenbreite:
350 mm
Maximale Messlänge:
3740 mm
Länge (Produkt) ca.:
4 m
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
400 mm
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
940 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.986,69*
€ 2.161,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.982,48*
€ 2.161,83*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.986,61*
€ 2.223,4009*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.113,40*
€ 2.297,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,76*
€ 2.734,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,78*
€ 2.701,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.184,33*
€ 2.599,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.140,40*
€ 2.547,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.113,40*
€ 2.514,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.