Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF, 3661231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912795
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661231
EAN/GTIN:
     4036351060291
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661231, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl. Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich. Tragrollen kugelgelagert. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm. Präzisions-Flachstahlführung ander Rückseite der Rollenbahn angebaut. Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar. Anschlagwagen mit Ableselupe erleichtert das Ablesen an der mm-Skala. Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt). Qualität Made in Germany. Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!,. Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich.,. Auf Wunsch:, Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar. Auch mit 500 mm Bahnbreite., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1 m
Wellendurchmesser:
15 mm
Anzahl der Füße:
2 St
Tragrollenbreite:
250 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
300 mm
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Maximale Messlänge:
600 mm
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
940 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,38*
€ 1.556,88*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.397,72*
€ 1.582,0796*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.456,50*
€ 1.602,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,51*
€ 1.906,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,80*
€ 1.884,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,71*
€ 1.809,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,17*
€ 1.766,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,50*
€ 1.733,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.