Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB LC-B, 3662260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912847
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3662260
EAN/GTIN:
     4036351139164
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3662260, In leichter Konstruktion mit einer Tragkraft von 100 kg pro Meter Rollenbahn, Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise sägen, bohren oder fräsen lassen. Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen. Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich). Anschlagbahn mit Längenanschlag, manuelles Mess-System mit mm-Skala und Ableselupe. Anschlagwagen ist 4-fach rollengelagert, dadurch manuell leicht verschiebbar. Anschlagarm einstellbar und nach hinten wegklappbar. Maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge von 250 mm. Qualität Madein Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
100 kg/m
Höhe max. (Produkt) ca.:
1070 mm
Tragrollenbreite:
300 mm
Anzahl der Füße:
5 St
Tragrollendurchmesser:
50 mm
Maximale Messlänge:
5750 mm
Länge (Produkt) ca.:
6 m
Höhe (Produkt) ca.:
770 mm
Wellendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.686,19*
€ 1.847,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.698,54*
€ 1.847,66*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.693,24*
€ 1.900,4382*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.815,08*
€ 1.974,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,59*
€ 2.349,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,91*
€ 2.331,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,73*
€ 2.244,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,21*
€ 2.195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,08*
€ 2.159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.