Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB LC-C, 3662340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912850
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3662340
EAN/GTIN:
     4036351060048
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3662340, In leichter Konstruktion mit einer Tragkraft von 100 kg pro Meter Rollenbahn, Zufuhrrollenbahn ohne Längenanschlag und ohne Messsystem. Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise sägen, bohren oder fräsen lassen. Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen. Tragrollen aus verzinktem Stahl(optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich). Standardausführung. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
100 kg/m
Höhe max. (Produkt) ca.:
1070 mm
Anzahl der Füße:
3 St
Tragrollenbreite:
300 mm
Länge (Produkt) ca.:
4 m
Tragrollendurchmesser:
50 mm
Höhe (Produkt) ca.:
770 mm
Wellendurchmesser:
8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 900,93*
€ 1.043,6487*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,38*
€ 1.058,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,18*
€ 1.164,33*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,33*
€ 1.385,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,16*
€ 1.378,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,68*
€ 1.320,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,33*
€ 1.280,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,18*
€ 1.228,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.