Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochmatrize Nr.45 8,3 x 25,3 mm, 388948,3X25,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-914713
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     388948,3X25,3
EAN/GTIN:
     4036351166610
Suchbegriffe:
Langlochmatrize
Matrize für Stanzen
Rundmatrize
Stanzen-Matrize
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

388948,3X25,3, Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser. Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke. Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 3,9 / 0,2 | 4 8,9 / 0,7 | 9 13,9 / 1,2 | 14 18,9 / 1,7 | 19 24 / 2,2. Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm. Schneidspiel bei Langloch. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 5,9 / 0,3 | 6 14 / 1,0. Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
Matrizenhöhe:
22.5 mm
Lochlänge:
25.3 mm
Matrizendurchmesser:
45 mm
Lochbreite:
8.3 mm
Weitere Suchbegriffe: matrize für stanzen, LANGLOCHMATRIZE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 45,35*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,12*
€ 45,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,71*
€ 46,63*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,37*
€ 53,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 68,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.