| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-388948,3X25,3 Herst.-Nr.: 388948,3X25,3 EAN/GTIN: 4036351166610 |
| |
|
| | |
| - Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser - Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 3,9 / 0,2 | 4 – 8,9 / 0,7 | 9 – 13,9 / 1,2 | 14 – 18,9 / 1,7 | 19 – 24 / 2,2 Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm Schneidspiel bei Langloch Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 5,9 / 0,3 | 6 – 14 / 1,0 Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | technische Daten: | d: 45 mm Matrizenhöhe: 22,5 mm l: 25,3 mm b: 8,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,90* | € 45,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,12* | € 45,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,71* | € 46,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,37* | € 53,60* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,35* | € 68,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|