Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Flexschlauch NW 140mm - Länge 10 Meter, 5142505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915181
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5142505
EAN/GTIN:
     4036351173656
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5142505, Transparent, mit Spirale, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6600 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,66 kg/m
Vakuum max.:
0.08 bar
Arbeitsdruck max.:
0.15 bar
Materialstärke:
0.4 mm
Länge (Produkt) ca.:
10 m
Nennweite:
140 mm
Biegeradius:
92 mm
Erläuterung zu technische Daten:
Werte gemessen bei + 23 °C
Weitere Suchbegriffe: flexschlauch, NW 140mm - Länge 10 Meter, PU-SCHLAUCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 144,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 145,42*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 120,34*
€ 146,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 149,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.