Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendehobelmesser Tersa 260 x 10 x 2,3 mm Chrom, 5270260


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915514
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5270260
EAN/GTIN:
     4036351007197
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser holzkraft
hobelmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5270260, Qualität zu günstigen Preisen, Hobelmesserwechsel in Sekunden. Kein Einstellen und Schrauben mehr.Durch Fliehkraft-Messerbefestigung selbstarretierend. Besonders geräuscharm. Lieferumfang: 3 Stück, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
10 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
2,3 mm
Länge (Produkt) ca.:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: HOBELMESSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,05*
€ 29,48*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 29,52*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 20,87*
€ 30,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 54,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,52*
€ 35,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,72*
€ 34,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,82*
€ 31,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,84*
€ 30,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,15*
€ 29,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,01*
€ 25,00
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 7,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.