| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4036351007197 Herst.-Nr.: 5270260 EAN/GTIN: 4036351007197 |
| |
|
| | |
| Qualität zu günstigen Preisen - Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Durch Fliehkraft-Messerbefestigung selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
Lieferumfang: 3 Stück Weitere Informationen: | | Länge Produkt ca.: | 260 mm | Breite/Tiefe Produkt ca.: | 2,3 mm | Höhe Produkt ca.: | 10 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 21,05* | € 29,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,01* | € 29,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,87* | € 30,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,66* | € 54,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 3 Stück (ab € 7,01667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|