Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzkehrmaschine AUKM 1200, 7305120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916128
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7305120
EAN/GTIN:
     4036351229339
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7305120, Dieselbetrieben für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen, oder Gemeinschaftsanlagen, Sehr leistungsstarke, robuste Kehrsaugmaschine mit hoher Funktionalität, geeignetfür aufwendige Reinigungsarbeiten. Optimale Reinigungsergebnisse auch bei wechselnden Bodenbeschaffenheiten wegen schwimmender Hauptkehrwalze mit selbstregulierender Höheneinstellung. Optimale Saugergebnisse auch bei hohem Feinstaubgehalt durch leistungsfähigen, elektrischen Stofftaschenrüttelfilter, Filter einfach und werkzeuglos auswechselbar. Vermeidung von Staubaufwirbelung rund um die Maschine durch Abluftführung nach oben. Vermeidung von Schäden bei Stößen durch Einfahren des Seitenbesens. Ergonomischer Fahrerplatz mit verstellbarem Sitz. Schnelle Kontrolle aller Funktionen durch übersichtliches Armaturenbrett. Lieferumfang: Hauptkehrwalze PP 1,1 mm / 0,7 mm. Seitenbesen rechtsPP 1,1 mm / Stahl 0,7 mm., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1170000 GRAMM
Feststellbremse:
?
Hauptkehrwalze spitz zulaufend:
?
Kehrgutbehälter:
?
Rüttelfilter:
?
Staubabsaugung abschaltbar:
?
Stundenzähler:
?
Tankfüllstandanzeige:
?
Geschwindigkeit:
0 8,5 km/h
Gewicht (Netto) ca.:
1100 kg
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen:
1200 mm
Maximale Steigung:
15 %
Höhe (Produkt) ca.:
1510 mm
Max. Flächenleistung:
15725 m²/h
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1720 mm
Reinigungsfläche:
20000 40000 m²
Leistung gesamt:
21 kW
Länge (Produkt) ca.:
2230 mm
Vakuum:
250 m³/h
Bürstendrehzahl:
310 min¯¹
Wendekreis Durchmesser:
4400 mm
Bürstendurchmesser:
500 mm
Volumen Kehrgutbehälter:
600 l
Bremssystem:
hydraulisch
Bürstenantrieb:
hydraulisch
Entleerung des Kehrgutbehälters:
hydraulisch
Fahrantrieb:
hydraulisch
Staubabsaugung:
hydraulisch
Schutzart:
IP23
Filtersystem:
Stofftaschenfilter
Antrieb:
Verbrennungsmotor Diesel
Weitere Suchbegriffe: Kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine diesel, kehrsaugmaschine, 1200, AUFSITZKEHRMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60.397,50*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60.402,97*
€ 71.879,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60.397,50*
€ 71.873,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.