Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Kolbenkompressor AIRPROFI DUO 703/2x75/13, 2023185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916214
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2023185
EAN/GTIN:
     9006248012769
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2023185, Universell einsetzbare Druckluftstation mit 2 x 75 Liter-Druckluftbehältern fertig montiert auf einer Sicherheits-Standpalette, platzsparend, Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat mit Grauguss-Zylinderblock. Die niedrige Drehzahl sorgt für einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer. Großes Lüfterrad für eine optimale Kühlung. Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet. Mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung. Zwischen- und Nachkühler verringern die Kondensatbildung. Wartungsblock mit zwei Manometern für Behälterdruck und Arbeitsdruck und hochwertigem CONDOR Druckschalter. Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Ihr Vorteil bei den Modellen mit 100 Liter Behälter:, Mit 100 l Behälter besonders platzsparend., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230000 GRAMM
Luftabgang:
¾ "
Höhe (Produkt) ca.:
1140 mm
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Höchstdruck:
13 bar
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Behälterinhalt:
2 x 75 l
Gewicht (Netto) ca.:
230 kg
Abgabeleistung:
4 kW
Aufnahmeleistung:
4,81 kW
Anschlussspannung:
400 V
Füllleistung ca.:
460 l/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Ansaugleistung ca.:
575 l/min
Schalldruckpegel Lp:
79 dB(A)
Verdichter Drehzahl:
850 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
900 mm
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Verdichtersystem:
HOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.194,14*
€ 2.314,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.413,18*
€ 2.538,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.343,78*
€ 2.539,0554*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.441,37*
€ 2.579,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,64*
€ 3.069,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.561,51*
€ 3.048,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.488,85*
€ 2.961,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,75*
€ 2.922,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,37*
€ 2.905,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.