Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr 18 mm, Stange 6 m, 2157318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916255
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2157318
EAN/GTIN:
     4036351234661
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2157318, Das AIRCRAFT Aluminiumrohr ist aus Aluminium mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Betriebsdruck min.:
- 0,8 bar
Linearer Ausdehnungskoeffizient:
0,024 mm/m.°C
Wanddicke:
1,5 mm
Betriebstemperatur max. der O-Ring:
100 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Innendurchmesser:
15 mm
Dehnbruchlast:
160 N/mm²
Außendurchmesser:
18 mm
Betriebstemperatur min. der O-Ring:
-20 °C
Wärmeleitfähigkeit:
200 W/m, K
Zugbruchlast:
215 N/mm²
Prüfdruck:
24 kg/cm²
Spezifisches Gewicht - Dichtigkeit:
270 kg/dm³
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Elektrische Leitfähigkeit:
53 % IACS
Dehnung A 50 %:
6 %
Schmelzpunkt:
600 - 650 °C
Elastisches Modul:
6700 K/mm²
Brinnel Härte:
70.4 HB
Spezifische Wärme:
96 J/Kg.K
Andere Bezeichnungen:
DIN: ALMgSi 0,5/F22/ENAW
Werkstoff:
ENAW 6060
Oberflächenbehandlung:
graubeschichtet
Material der O-Ring-Dichtungen:
NBR 70 Standard
Chemische Zusammensetzung:
SI 0,3-0,6% Mg 0,35-0,6% 7c 0,1-0,3%
Schraubenmaterial:
Stahl der Klasse 8.8
Wärmebehandlung:
Vergütung T66
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 41,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,05*
€ 45,77*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 52,95*
ab € 41,84*
€ 50,0045*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 92,42*
14 Tage
unbekannt
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 192,22*
€ 206,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 79,62* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 924,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.