Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-916913 Herst.-Nr.: 05057750001 EAN/GTIN: 4013288188014 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243007733, Bit-Sortiment Bit-Box 20 PH , Zähhart , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Für die universelle Verschraubung Lieferung: 20er-Pack in Bit-Box., Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 130 GRAMM | Größe: | PH 2 | Norm: | DIN 3126 C ISO 1173" | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 05057750001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, bit-satz, Wera, BIT, 05057750001, 4013288188014, 1031322, 1503493 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,32* | € 7,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,80* | € 8,21* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,51* | € 9,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,76* | € 9,42* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,83* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|