Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 2800 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-918704
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603393000
EAN/GTIN:
     3165140430241
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603393000, Bohrhammer PBH 2800 RE, Leistungskraft für schwierige Bohr-, Hammer- und Meißelarbeiten, 720-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2,6 Joule für schwierige Anwendungen, Überlastkupplung für Anwender- und Werkzeugschutz gegen Verklemmen oder Überlast, Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerkoder Bohren in Fliesen, Holz und Metall, Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl, Bohrt Durchmesser bis 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 3,0 kg, Flachmeißel (2 609 255 570), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 125), Tragekofferd Stellrad - Für materialgerechtes Arbeiten. Schraubfunktion mit Zubehör. Flachmeißel (2 609 255 570), Kunststoffkoffer, Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 125), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch Electronic:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Einzelschlagstärke (EPTA):
2.6 J
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1450 min-1
Max. Bohr-Ø in Beton:
26 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Meißelfunktion:
ja
Mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk:
68 mm
Nennaufnahme:
720 W
Pneumatisches Hammerwerk:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Schlagzahl:
0 - 4000 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
14.0 m/s²
Softgrip:
ja
Spannung:
230 V
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Volumen:
21,622 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
468 x 385 x 120 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 4,79*
ab € 115,12*
€ 138,74*
€ 3,50*
ab € 129,68*
€ 155,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 155,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 131,35*
€ 158,18*
€ 4,90*
ab € 132,80*
€ 162,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,94*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,50*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.