Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS max-9, 125 x 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-918729
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F00Y145201
EAN/GTIN:
     3165140145640
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F00Y145201, Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet, während das einteilige Designeine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
385 GRAMM
Arbeitslänge (L2) mm:
300
Bohrkronentiefe (L1) mm:
80
Leistungsbeschreibung:
Für Schalterdosen
Schneiden, Anzahl:
11
Volumen:
19,487 dm3
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, hammerbohrkrone 125mm, lochsäge, bosch hammerbohrkronen, 3165140145640, HOHLBOHRKRONE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 274,21*
1
€ 4,90*
ab € 240,32*
€ 274,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 240,24*
€ 274,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 241,10*
€ 274,76*
Lager 260
5
1
Frei Haus
ab € 264,84*
€ 302,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.