Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cutter GOP 55-36, mit Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-918753
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601231101
EAN/GTIN:
     3165140816908
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601231101, Multi-Cutter GOP 55-36. Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 Professional ist das leistungsstärkste Gerät für härteste Anwendungen in der Bosch StarlockMax-Klasse. Es verfügt über einen beeindruckenden 550-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung sorgt. Das Multifunktionswerkzeug ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Entfernung von Fenstern, die Renovierung von Dehnungsfugen und das Schneiden von Nuten in Holzrahmenkonstruktionen. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-System. Ferner verfügt der GOP 55-36 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: 1x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633), 1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648), 1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642), 1x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571), 1x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 574), 1x StarlockMax Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567), 1x StarlockMax Carbide-RIFF Tauchsägeblatt MATI 68 RT3, Grout + Abrasive (2 608 662 577), 1x StarlockMax HCS TauchsägeblattMAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583), 1x StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568), 25x Schleifblatt, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105), 1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Starlock Vakuumadapter mit Spannhals (2 608 000 636), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1970 GRAMM
Kompatibilität mit Starlock-System:
Snap-in | Starlock | Starlock Max | Starlock Plus
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 min-1
Nenneingangsleistung:
550 W
Oszillationswinkel links und rechts:
1.8 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
6.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
10.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
6.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
3.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Volumen:
22,445 dm3
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,17*
€ 374,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,41*
€ 374,11*
€ 4,90*
ab € 349,84*
€ 377,52*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 356,67*
€ 384,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 358,39*
€ 384,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,41*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,20*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,03*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,69*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,51*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,45*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,74*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,53*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,36*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,68*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 36,90*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,39*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.