Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-919168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102000
EAN/GTIN:
     3165140828482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603102000, Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE. Vielseitige Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten. Leistungsstarker 220-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. Bosch MagnetHold-System unterstützt beim Zubehörwechsel. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Tiefenanschlag für präzises Segmentsägen, Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polierenverschiedenster Materialien. Im Lieferumfang enthalten: BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947), Sechskantstiftschlüssel, 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), Tragekoffert Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609256 947), Kunststoffkoffer, Sechskantstiftschlüssel, 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600 GRAMM
Abgabeleistung:
130 W
Bosch Electronic:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Leerlaufdrehzahl:
15000 - 20000 min-1
Nennaufnahme:
220 W
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
14.0 m/s² | 18.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
16.0 m/s² | 17.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
12.0 m/s² | 16.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
10.0 m/s² | 9.0 m/s²
Softgrip:
nein
Spannung:
230 V
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 | 3.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.0 | 2.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 | 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 | 1.5 m/s²
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Multifunktionswerkzeug
Volumen:
12,581 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 85,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,31*
€ 86,02*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 73,45*
€ 88,61*
€ 4,90*
ab € 73,77*
€ 91,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,69*
€ 91,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,43*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,55*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,46*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,33*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 10,14*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,26*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,39*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,91*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,72*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,07*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,36*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,88*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.