Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-3, 10 x 150 x 200 mm, d 9 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-919808
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597683
EAN/GTIN:
     3165140186957
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer 10mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608597683, Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeitbei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
150
Durchmesser (D) mm:
10.00
Gesamtlänge (L2) mm:
200
Leistungsbeschreibung:
Dauerhafte Leistung in Beton
Volumen:
0,128 dm3
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, 2 608 597 683, BETONBOHRER
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,44*
Lager 260
5
5
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,56*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,62*
4 Tage
200
5
€ 5,45*
ab € 3,51*
€ 4,67*
6 Tage
500
5
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597665
ab € 1,92*
Zubehör
Bosch
2608597666
ab € 2,78*
Zubehör
Bosch
2608597684
ab € 3,86*
Zubehör
Bosch
2608597667
ab € 2,85*
Zubehör
Bosch
2608597669
ab € 4,12*
Zubehör
Bosch
2608597660
ab € 1,23*
Zubehör
Bosch
2608597682
ab € 2,55*
Zubehör
Bosch
2608597663
ab € 1,42*
Zubehör
Bosch
2608597691
ab € 6,24*
Zubehör
Bosch
2 608 597 698
ab € 8,25*
Zubehör
Bosch
2 608 597 701
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.