Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierlochbohrer Hartmetall, 30 x 56 mm, d 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920248
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596980
EAN/GTIN:
     3165140076142
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608596980, Scharnierlochbohrer für saubere und präzise Bohrungen in abrasive Materialien. Er bietet höchste Schneidequalität durch zwei abgeschrägte Schneiden. Die Carbide-Spitze ist für abrasive Materialien bestens geeignet. Der Bohrer ist für das Bohren von passgenauen und präzisen Löchern vorgesehen, z.B. für den Möbelbau, Küchenarmaturen und Innenarmaturen. Er ist geeignet für Weich- und Hartholz, behandeltes Holz, laminierte Spanplatte, abrasive Materialien mit mineralischem Gehalt sowie mitteldichte Fliesen., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Durchmesser (D) mm:
30.00
Gesamtlänge (L2) mm:
56
Leistungsbeschreibung:
Präzise Bohrungen
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Volumen:
0,131 dm3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 14,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,41*
€ 14,91*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 15,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.