| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140076142 Herst.-Nr.: 2 608 596 980 EAN/GTIN: 3165140076142 |
| |
|
| | |
| Scharnierlochbohrer für saubere und präzise Bohrungen in abrasive Materialien. Er bietet höchste Schneidequalität durch zwei abgeschrägte Schneiden. Die Carbide-Spitze ist für abrasive Materialien bestens geeignet. Der Bohrer ist für das Bohren von passgenauen und präzisen Löchern vorgesehen, z. B. für den Möbelbau, Küchenarmaturen und Innenarmaturen. Er ist geeignet für Weich- und Hartholz, behandeltes Holz, laminierte Spanplatte, abrasive Materialien mit mineralischem Gehalt sowie mitteldichte Fliesen. Weitere Informationen: | | Material: | Weichholz | Druckimprägniertes Holz | Grobspanplatte | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte | Nettogewicht: | 0,081 kg | Bruttogewicht: | 0,081 kg | Produkttext, ZB grau: | Scharnierlochbohrer, hartmetallbestückt | SOL Date: | 19.07.2002 | Volumen: | 0,131 dm3 | Abmessung Länge: | 90 mm | Abmessung Breite: | 47 mm | Abmessung Höhe: | 31 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | DE | Spezifikation: | 30 x 56 mm, d 8 mm | Durchmesser D mm: | 30.00 | Gesamtlänge L2 mm: | 56 | Schaftdurchmesser d mm: | 8 | Schaftdurchmesser D mm: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 14,85* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,47* | € 14,87* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,41* | € 14,91* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,99* | € 15,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,83* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|