Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschlangenbohrer, Sechskant 6 x 170 x 235 mm, d 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920299
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597622
EAN/GTIN:
     3165140183314
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608597622, Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Erist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholzdübelbohrungen. Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter. Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen. Hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie. Hohe Bruchsicherheit.Feiner Oberflächenschliff., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
170
Durchmesser (D) mm:
6.00
Durchmesser (D) Zoll:
3/16
Gesamtlänge (L2) mm:
235
Leistungsbeschreibung:
Hohe Bohrgenauigkeit
Schlüsselweite (d) mm:
4.80
Schlüsselweite (d) Zoll:
3/16
Volumen:
0,166 dm3
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, schlagbohrer bosch, 2 608 597 622, HOLZSCHLANGENBOHRER,
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,32*
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,45*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,57*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597624
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608597641
ab € 9,18*
Zubehör
Bosch
2608597643
ab € 12,05*
Zubehör
Bosch
2608585703
ab € 5,69*
Zubehör
Bosch
2608597631
ab € 8,65*
Zubehör
Bosch
2608585705
ab € 6,97*
Zubehör
Bosch
2608585706
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608585712
ab € 12,23*
Zubehör
Bosch
2608597623
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.