Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920715 Herst.-Nr.: 2608577178 EAN/GTIN: 3165140906876 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608577178, Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle,Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 59 GRAMM | Arbeitslänge (L1) mm: | 12 | Durchmesser (D) mm: | 1.00 | Leistungsbeschreibung: | Schnelles Bohren in Metall | Schaftdurchmesser (d) mm: | 1 | Volumen: | 0,037 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 270 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2106* | € 0,2811* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,88* | € 2,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,96* | € 2,86* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,00* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|