Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920792
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650698
EAN/GTIN:
     3165140205733
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608650698, Das S 1531 L Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht saubere, schnelle Schnitte für das Beschneidenvon Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind ideal für genaue Beschneidungsergebnisse und verhindern Beschädigung der Pflanzen. Zudem entfernen die große Zahnteilung (5 mm) und großen Spanräume Material schnell und effizient. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Beschneiden von grünem Holz. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
415 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Dicke [mm]:
1.5
Gesamtlänge [mm]:
240
Gesamtlänge [Zoll]:
9 1/2
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
Körpermaterial:
HCS
lebendes Holz, Ausasten [mm]:
<190
Leistungsbeschreibung:
Saubere und schnelle Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
190
Progressiv:
nein
Typ:
S 1531 L
Volumen:
1,114 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
5
Zahnteilung [TPI]:
5
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, 2 608 650 698, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 197,58*
6 Tage
56
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 198,57*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 172,34*
€ 200,52*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 174,12*
€ 200,59*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 200,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,58*
€ 235,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,22*
€ 234,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,90*
€ 216,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,44*
€ 211,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,17*
€ 204,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 172,17* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656034
ab € 1,4181*
Ähnlich
Bosch
2608650465
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.