Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-920992
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650681
EAN/GTIN:
     3165140016773
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608650681, Das S 1542 K Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarke und schnelle Schnitte in Holz.Die große Zahnteilung (8,5 mm) und die großen Spanräume entfernen Material schnell und effizient. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne schneiden schnell und effizient, während die dicke Wandstärke (1,5 mm) ultimative Stabilität für starke Schnitte bietet. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, dieeine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Dicke [mm]:
1.5
Gesamtlänge [mm]:
240
Gesamtlänge [Zoll]:
9 1/2
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarke und schnelle Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
190
Progressiv:
nein
Typ:
S 1542 K
Volumen:
0,059 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
8.5
Zahnteilung [TPI]:
3
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, fuchsschwanzsägeblatt bosch, kreissägeblatt, 2 608 650 681, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 6,63*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 7,23*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,35*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 7,70*
6 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,30* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.