Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260W-921033
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635527
EAN/GTIN:
     3165140746168
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch 225mm
bosch säbelsägeblätter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608635527, Das S 1113 AWP Precision for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der breite Körper (22 mm) zusammen mit der dicken Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffeneMesserschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die Standardlänge von 225 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 175 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
790 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Dicke [mm]:
1.5
Faserdämmstoffe [mm]:
<=175
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Präzise, saubere Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Volumen:
0,044 dm3
Zahnausführung:
Messer wellengeschliffen
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 2 608 635 527, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,61*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,46*
€ 18,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 19,08*
4 Tage
136
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 19,27*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,97* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.