Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140746168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 635 527
EAN/GTIN:
     3165140746168
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch 225mm
bosch säbelsägeblätter
Das S 1113 AWP Precision for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der breite Körper (22 mm) zusammen mit der dicken Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die Standardlänge von 225 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Bosch-Nr.:
S 1113 AWP
Werkstoff:
HCS
Verzahnungsart:
Messer wellengeschliffen
Faserdämmstoffe:
< 175 mm
Material:
Rohrisolierung | PS Polystyrol | Isolationsmaterial | Steinwolle | Glaswolle | Polysterol
Nettogewicht:
0,1 kg
Bruttogewicht:
0,1 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1113 AWP</b> | HCS, Messer wellengeschliffen | Zum Schneiden von Faserisolierungsmaterialien bis zu 175 mm Materialstärke.
SOL Date:
01.07.2013
Volumen:
0,044 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Precision for FiberInsulation
Breite [mm]:
22
Zahnausführung:
Messer wellengeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
225
Einsatzbereiche:
Fiberinsulation
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Faserdämmstoffe [mm]:
<=175
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,61*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,46*
€ 18,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 19,08*
4 Tage
136
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 19,27*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,46* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.