Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 DF Speed for Hard Wood, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-921148
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634990
EAN/GTIN:
     3165140127738
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608634990, Das T 144 DF Speed for Hard Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Dieses Produkt verfügt über eine große progressive Zahnteilung (4-5,2 mm) und schneidet eine Vielzahl an Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
beschichtete Platten [mm]:
5-50
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Hartholz, Platten [mm]:
5-50
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Hartholz
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 144 DF
Volumen:
0,048 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
4.0-5.2
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, 2 608 634 990, STICHSÄGEBLATT
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 36,38*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,87*
€ 36,57*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,01*
€ 36,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,07*
€ 37,03*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,06*
€ 37,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,38*
€ 43,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 27,57* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,84*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 5,16*
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 4,06*
Ähnlich
Bosch
2608634774
ab € 79,20*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.