Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 321 AF Speed for Metal, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-921296
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636704
EAN/GTIN:
     3165140596985
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608636704, Das T 321 AF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten,während die Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen die Schnittgeschwindigkeit weiter erhöhen. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Zahnleiste ausgehärtetem HSS (Hochleistungsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Außerdem wird sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität, um Rohre und offene Metallprofile aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden sichergestellt. Die sehr feine Zahnteilung (1,2 mm) der Stichsägeblätter schneidet dünnwandige Metallrohre und -profile mit 1–3 mm Wandstärke, während die langen Blätter (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser bis zu 65 mm schneidet., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1201 GRAMM
Bleche, Lochbleche [mm]:
1-3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
132
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
65
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 321 AF
Volumen:
0,022 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
1.2
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 636 704, STICHSÄGEBLATT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,45*
ab € 4,43*
€ 5,49*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,78*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 6,65*
1
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 7,01*
5 Tage
25
10
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.