Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 321 AF Speed for Metal, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 704 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch 3 Stück(e)
Bosch 2 608 636 704 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch 3 Stück(e)
Bosch 2 608 636 704 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch 3 Stück(e)
Bosch 2 608 636 704 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608636704
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636704
EAN/GTIN:
     3165140596985
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 321 AF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten, während die Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen die Schnittgeschwindigkeit weiter erhöhen. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochleistungsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Außerdem wird sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität, um Rohre und offene Metallprofile aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden sichergestellt. Die sehr feine Zahnteilung (1,2 mm) der Stichsägeblätter schneidet dünnwandige Metallrohre und -profile mit 1–3 mm Wandstärke, während die langen Blätter (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser bis zu 65 mm schneidet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
132 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.2 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
1
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
3
Bleche, Lochbleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
1.2
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
3
Max. Schnittleistung [mm]:
65
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 321 AF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Metallrohren und Profilen
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen erhöhen zudem die Schnittgeschwindigkeit
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper machen das Blatt bruchfest
Spezifisches RTB3:
Sehr feine Zahnteilung für dünnwandige Metallrohre und -profile (1-3 mm), große Länge für Rohre und Profile
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 321 AF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)
SOL Date:
01.03.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,022 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,45*
ab € 4,43*
€ 5,50*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,83*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,08*
€ 6,72*
6 Tage
500
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,39*
€ 7,16*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 7,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,43* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.