Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-921727
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630310
EAN/GTIN:
     3165140006941
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608630310, Das T 119 BO Basic for Wood Stichsägeblatt macht Kurvenschnitte in Holz. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das schmale Blatt ist für Kurvenschnitte optimiert. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die feine Zahnteilung (2 mm) ermöglicht das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Dickevon 2-15 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
401 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
83
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Kurvenschnitte in Weichholz
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Sperrholz [mm]:
2-15
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 119 BO
Volumen:
0,272 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
2-15
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
2.0
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,42*
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,44*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 4,57*
5 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 4,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.