Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140006941
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 630 310
EAN/GTIN:
     3165140006941
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 119 BO Basic for Wood Stichsägeblatt macht Kurvenschnitte in Holz. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das schmale Blatt ist für Kurvenschnitte optimiert. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die feine Zahnteilung (2 mm) ermöglicht das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Dicke von 2-15 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Zahnteilung:
2 mm
Bosch-Nr.:
T 119 BO
Schnittlänge:
56 mm
Werkstoff:
HCS
Verzahnungsart:
gefräst; gewellt
Holz:
2–15 mm
verzahnte Länge:
56 mm
Typ:
T 119 BO
Material:
Weichholz | Sperrholz
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,023 kg
Bruttogewicht:
0,023 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 119 BO</b> | HCS, gewellt, gefräst | Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,272 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Basic for Wood
Weichholz, Platten, von [mm]:
2
Weichholz, Platten, bis [mm]:
15
Weichholz, Platten [mm]:
2-15
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
83
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt
Sperrholz, von [mm]:
2
Sperrholz, bis [mm]:
15
Sperrholz [mm]:
2-15
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,42*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,44*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 4,57*
5 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 4,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,76* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.