Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-922286
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602282
EAN/GTIN:
     3165140484336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe bosch 115mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608602282, Die Diamanttrennscheibe Standard for Marble schneidet zuverlässig Marmor und Kunststoff aller Art.Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz ist auf dem Stahlträger galvanisch aufgebracht und gewährleistet zuverlässiges Schneiden. Geeignet zum Schneiden von Marmor und Kunststoff. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
3
Volumen:
0,12 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, 2 608 602 282, DIAMANTTRENNSCHEIBE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 15,04*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 15,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 15,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 15,63*
4 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 12,63*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.