Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140484336
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 282
EAN/GTIN:
     3165140484336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe bosch 115mm
Die Diamanttrennscheibe Standard for Marble schneidet zuverlässig Marmor und Kunststoff aller Art. Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz ist auf dem Stahlträger galvanisch aufgebracht und gewährleistet zuverlässiges Schneiden. Geeignet zum Schneiden von Marmor und Kunststoff. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel.
Weitere Informationen:
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen
Nettogewicht:
0,125 kg
Bruttogewicht:
0,13 kg
SOL Date:
02.12.2010
Volumen:
0,12 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
KR
Spezifikation:
115 x 22.23 x 2.2 x 3 mm
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
3
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 15,04*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 15,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 15,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 15,63*
4 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 12,63*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.